SK11
ニップル 1MF
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
67386892
品番
AT-30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
エアー配管用の中間同径ニップルです。同径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
用途
エアー配管継手(中間同径ニップル)。
材質
真鍮
適合
空気
形状
ニップル
最高使用圧力(MPa)
1.5
接続ねじ
(両側)おねじG(PF)1/8
表面処理
クロームメッキ
常用圧力(MPa)
1