曜日別特売
AT-32 ニップル 1MF×2MF SK11 67386935

AT-32 ニップル 1MF×2MF SK11 67386935
AT-32 ニップル 1MF×2MF SK11 67386935

ニップル 1MF×2MF

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1個注文コード67386935品番AT-32
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥571
販売価格(税別)
519

エアー配管用の中間異径ニップルです。異径のホース・管及び機器を同方向に接続します。

用途エアー配管継手(中間異径ニップル)。材質真鍮適合空気形状ニップル最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじG(PF)1/8・おねじG(PF)1/4表面処理クロームメッキ常用圧力(MPa)1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67386935
2021-11-22
用途: エアー配管接続用
建設業・工事業

他ブランドはたまに頭のねじ山が厚くナットが入りずらいことがあるが、この商品では皆無で品質が安定していて宜しい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする