AT-35 ソケット SK11 67386962

AT-35 ソケット SK11 67386962
AT-35 ソケット SK11 67386962

ソケット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
接続ねじめねじRc(PT)3/8・めねじRc(PT)1/2
めねじRc(PT)3/8・めねじRc(PT)1/2
めねじRc(PT)1/8・めねじRc(PT)1/4
めねじRc(PT)1/4・めねじRc(PT)3/8
内容量1個注文コード67386962品番AT-35
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

エアー配管用の中間異径ソケットです。異径のホース・管及び機器を同方向に接続します。

用途エアー配管用ソケット。材質真鍮仕様3F×4F適合空気形状ソケット最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじめねじRc(PT)3/8・めねじRc(PT)1/2表面処理クロームメッキ常用圧力(MPa)1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする