SNR-2BU ニードルロケットダスター SK11 67387897

ニードルロケットダスター

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズL
ノズル長(mm)73
内容量1個注文コード67387897品番SNR-2BU
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

収納・携帯に便利なコンパクトタイプの精密作業専用ダスターです。軽量コンパクトで収納・携帯に便利です。携帯に便利なカラビナ付です。手元で操作しやすいボタン式です。

用途
ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。
ノズル長(mm)73空気使用量(L/min)140(0.5MPa時)ブルーサイズL材質(本体)樹脂最高使用圧力(MPa)0.5適合流体空気
注意
※人や動物に向けて使用しないでください。
※各ねじ部の取り付けはしっかり確実に取り付けて下さい。
※最高使用圧力を超えた空気圧で、使用しないで下さい。
※飛散物に注意して、周囲に気をつけて作業をして下さい。
※作業中は必ず保護メガネを着用してください。
※圧縮空気専用です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67387888
2021-02-11
用途: 精密機器の清掃など
サービス業

小型コンプレッサーに繋いでエアーダスト、水道に繋いで
水圧で汚れ落としにと便利な商品です
重宝しています

1が参考にしています
対象商品 : 67387888
2019-07-24
用途: 魚血抜き
ヤマタイチ飲食業

良いと思う、使い慣れてくるともっと実感が湧くと思う。

5が参考にしています
対象商品 : 67387888
2018-09-17
用途: 魚の血抜き

某巨大通販サイトより安く購入でき満足です。本来の用途とはちがうかもしれませんが問題なく使えています。

7が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01

エアーガン・スプレーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする