B15-23SS2 ホースバンドセミステン SK11 67388055

B15-23SS2 ホースバンドセミステン SK11 67388055
B15-23SS2 ホースバンドセミステン SK11 67388055

ホースバンドセミステン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個適合ホース外径(Φmm)15~23注文コード67388055品番B15-23SS2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥450
販売価格(税別)
409

軽く、確実に締め付け可能なホースバンドです。ホース等の固定に最適です。軽く、確実に締め付けが出来ます。

用途ホースの締め付け。適合ホース外径(Φmm)15~23材質(ハウジング)ステンレスSUS301推奨トルク(N・m)3.6締付ボルト(サイズ)ネジ(+)2・ナット六角6mm材質(バンド)ステンレスSUS301材質(スクリュー部)SWRCH18K(メッキ)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホースバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする