曜日別特売
KQ2P-04 W管継手 プラグ(止め詮) SK11 67388125

KQ2P-04 W管継手 プラグ(止め詮) SK11 67388125
KQ2P-04 W管継手 プラグ(止め詮) SK11 67388125

W管継手 プラグ(止め詮)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
適合チューブ外径(Φmm)4
内容量1個注文コード67388125品番KQ2P-04
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥285
販売価格(税別)
259

使用しないワンタッチ管継手を塞ぐのに使用します。簡単にワンタッチ管継手を塞げます。

用途ワンタッチ管継手止め栓。適合チューブ外径(Φmm)4使用流体水/空気使用温度範囲(℃)-5~60/(水の場合)0~40冷凍なき事最高使用圧力(MPa)1保証耐圧力(MPa)3使用圧力範囲(kPa)-100~1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする