曜日別特売
G-15(B) 8X20 軸付ゴム砥石 SK11 67388493

G-15(B) 8X20 軸付ゴム砥石 SK11 67388493
G-15(B) 8X20 軸付ゴム砥石 SK11 67388493

軸付ゴム砥石

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
粒度WA1000
幅(mm)(砥石部)8
内容量1本注文コード67388493品番G-15(B) 8X20
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥626
販売価格(税別)
569

細部の金型のメンテナンス、貴金属、鋳物、ガラスの研磨に最適です。サイズにより、細かな部分を、各粒度の細かさに合わせて、最適に研磨が可能です。

用途金型のメンテナンス、貴金属、鋳物、ガラスの研磨やステンレス、アルミの研磨。粒度WA1000軸径(Φmm)3適合材貴金属、鋳物、ガラス、ステンレス、アルミなど長さ(mm)20幅(mm)(砥石部)8材質酸化アルミニウム・合成ゴム
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67388457
2019-09-26
用途: 金属研磨 (刀)
医療・福祉・介護関連業

短刀ではこれくらいでちょうどよいサイズでした。研磨能力はまずまず満足です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

軸付砥石の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/484/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ゴム砥石の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/483/
2023-03-09

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする