※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個チューブ内径(Φmm)16ストローク(mm)75仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オートスイッチ:(-) オートスイッチなし、オーダーメイド仕様:(-) なし、オーダーメイド仕様 XC3: ポート位置関係の特殊:(-) なし、オーダーメイド仕様 XC51: ホースニップル付:(-) なし、ストロークオプション:製作可能ストローク注文コード67389088品番CDJ2KG16-75Z-B
参考基準価格(税別)¥4,220販売価格(税込)¥4,288販売価格(税別)
この商品はチューブ内径・ストローク・仕様など707種類から選べます他の種類を見る