曜日別特売

CJ2K-Z/CDJ2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド

CJ2K-Z/CDJ2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド - SMC
作動方式複動・片ロッド内容量1個
707件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ取付形態
ロッド先端金具
揺動受け金具
ヘッドカバーのポート位置
チューブ内径(Φmm)
リード線(m)
オートスイッチ追記号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67384653CDJ2KB10-100RZ-A93L-B(B) バンド取付(-) なし-(R) 軸方向10(L) 3(-) 2ヶ付
8,530
7,798
8,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
67384669CDJ2KB10-100Z-A93L-A(A) レール取付(-) なし-(-) 軸に対し90°10(L) 3(-) 2ヶ付
8,530
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
67384678CDJ2KB10-100Z-C73C-B(B) バンド取付(-) なし-(-) 軸に対し90°10(-) 0.5(-) 2ヶ付
10,070
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
67384687CDJ2KB10-100Z-M9BA-A(A) レール取付(-) なし-(-) 軸に対し90°10(-) 0.5(-) 2ヶ付
12,270
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
67384696CDJ2KB10-100Z-M9NVL-A(A) レール取付(-) なし-(-) 軸に対し90°10(L) 3(-) 2ヶ付
11,610
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
67384705CDJ2KB10-100Z-M9NVL-B(B) バンド取付(-) なし-(-) 軸に対し90°10(L) 3(-) 2ヶ付
11,610
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
67384714CDJ2KB10-10Z-M9BV-A(A) レール取付(-) なし-(-) 軸に対し90°10(-) 0.5(-) 2ヶ付
10,290
9,298
10,228(税込)
12日以内出荷
返品不可
67384723CDJ2KB10-10Z-M9BVZS-B(B) バンド取付(-) なし-(-) 軸に対し90°10(Z) 5(S) 1ヶ付
7,260
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
67384739CDJ2KB10-120Z-M9BW-A(A) レール取付(-) なし-(-) 軸に対し90°10(-) 0.5(-) 2ヶ付
10,950
9,898
10,888(税込)
12日以内出荷
返品不可
67384748CDJ2KB10-125Z-M9BM-A(A) レール取付(-) なし-(-) 軸に対し90°10(M) 1(-) 2ヶ付
10,730
9,798
10,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
67384757CDJ2KB10-125Z-M9BV-B(B) バンド取付(-) なし-(-) 軸に対し90°10(-) 0.5(-) 2ヶ付
11,280
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
67384766CDJ2KB10-125Z-M9BWZ-B(B) バンド取付(-) なし-(-) 軸に対し90°10(Z) 5(-) 2ヶ付
12,270
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
67384775CDJ2KB10-125Z-M9NWZ-B(B) バンド取付(-) なし-(-) 軸に対し90°10(Z) 5(-) 2ヶ付
12,270
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
67384784CDJ2KB10-130RZ-M9BW-B(B) バンド取付(-) なし-(R) 軸方向10(-) 0.5(-) 2ヶ付
11,110
9,998
10,998(税込)
12日以内出荷
返品不可
67384793CDJ2KB10-130Z-M9BM-B(B) バンド取付(-) なし-(-) 軸に対し90°10(M) 1(-) 2ヶ付
10,890
9,898
10,888(税込)
12日以内出荷
返品不可
67384809CDJ2KB10-130Z-M9BWM-B(B) バンド取付(-) なし-(-) 軸に対し90°10(M) 1(-) 2ヶ付
11,440
9,998
10,998(税込)
12日以内出荷
返品不可
67384818CDJ2KB10-145Z-A(A) レール取付(-) なし-(-) 軸に対し90°10--
4,950
4,498
4,948(税込)
12日以内出荷
返品不可
67384827CDJ2KB10-145Z-B(B) バンド取付(-) なし-(-) 軸に対し90°10--
4,620
4,198
4,618(税込)
12日以内出荷
返品不可
67384836CDJ2KB10-150RZ-M9BW-B(B) バンド取付(-) なし-(R) 軸方向10(-) 0.5(-) 2ヶ付
11,110
9,998
10,998(税込)
12日以内出荷
返品不可
67384845CDJ2KB10-150Z-M9BWS-B(B) バンド取付(-) なし-(-) 軸に対し90°10(-) 0.5(S) 1ヶ付
7,590
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
返品不可
67384854CDJ2KB10-150Z-M9NAV-A(A) レール取付(-) なし-(-) 軸に対し90°10(-) 0.5(-) 2ヶ付
13,420
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
67384863CDJ2KB10-15RZ-M9BL-A(A) レール取付(-) なし-(R) 軸方向10(L) 3(-) 2ヶ付
10,070
8,998
9,898(税込)
12日以内出荷
返品不可
67384879CDJ2KB10-15RZ-M9BW-B(B) バンド取付(-) なし-(R) 軸方向10(-) 0.5(-) 2ヶ付
9,960
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
67384888CDJ2KB10-15RZ-M9NWL-B(B) バンド取付(-) なし-(R) 軸方向10(L) 3(-) 2ヶ付
10,620
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
67384897CDJ2KB10-15Z-A73C-A(A) レール取付(-) なし-(-) 軸に対し90°10(-) 0.5(-) 2ヶ付
9,410
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
返品不可
67384906CDJ2KB10-15Z-A93Z-B(B) バンド取付(-) なし-(-) 軸に対し90°10(Z) 5(-) 2ヶ付
8,530
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
67384915CDJ2KB10-15Z-A-XC51H4(A) レール取付(-) なし-(-) 軸に対し90°10--
4,020
3,698
4,068(税込)
12日以内出荷
返品不可
67384924CDJ2KB10-15Z-M9BM-A(A) レール取付(-) なし-(-) 軸に対し90°10(M) 1(-) 2ヶ付
9,740
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
67384933CDJ2KB10-15Z-M9BS-A(A) レール取付(-) なし-(-) 軸に対し90°10(-) 0.5(S) 1ヶ付
6,600
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
67384949CDJ2KB10-15Z-M9BWZ-A(A) レール取付(-) なし-(-) 軸に対し90°10(Z) 5(-) 2ヶ付
11,280
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
67384958CDJ2KB10-15Z-M9BZ-A(A) レール取付(-) なし-(-) 軸に対し90°10(Z) 5(-) 2ヶ付
10,840
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
67384967CDJ2KB10-15Z-M9BZ-B(B) バンド取付(-) なし-(-) 軸に対し90°10(Z) 5(-) 2ヶ付
10,840
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
67384976CDJ2KB10-18Z-M9NZS-B(B) バンド取付(-) なし-(-) 軸に対し90°10(Z) 5(S) 1ヶ付
6,930
6,298
6,928(税込)
12日以内出荷
返品不可
67384985CDJ2KB10-20Z-A(A) レール取付(-) なし-(-) 軸に対し90°10--
3,800
3,500
3,850(税込)
12日以内出荷
返品不可
67384994CDJ2KB10-20Z-C73C-B(B) バンド取付(-) なし-(-) 軸に対し90°10(-) 0.5(-) 2ヶ付
9,410
8,598
9,458(税込)
12日以内出荷
返品不可
67385003CDJ2KB10-20Z-M9BS-B(B) バンド取付(-) なし-(-) 軸に対し90°10(-) 0.5(S) 1ヶ付
6,160
5,598
6,158(税込)
12日以内出荷
返品不可
67385019CDJ2KB10-20Z-M9BS-B-XC22(B) バンド取付(-) なし-(-) 軸に対し90°10(-) 0.5(S) 1ヶ付
7,700
6,998
7,698(税込)
12日以内出荷
返品不可
67385028CDJ2KB10-20Z-M9BV-A(A) レール取付(-) なし-(-) 軸に対し90°10(-) 0.5(-) 2ヶ付
10,290
9,298
10,228(税込)
12日以内出荷
返品不可
67385037CDJ2KB10-25Z-M9BAVL-B(B) バンド取付(-) なし-(-) 軸に対し90°10(L) 3(-) 2ヶ付
12,930
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
67385046CDJ2KB10-30RZ-M9BWMS-A(A) レール取付(-) なし-(R) 軸方向10(M) 1(S) 1ヶ付
7,040
6,398
7,038(税込)
12日以内出荷
返品不可
67385055CDJ2KB10-30RZ-M9PWL-A(A) レール取付(-) なし-(R) 軸方向10(L) 3(-) 2ヶ付
10,620
9,598
10,558(税込)
12日以内出荷
返品不可
67385064CDJ2KB10-30Z-A93-A(A) レール取付(-) なし-(-) 軸に対し90°10(-) 0.5(-) 2ヶ付
7,210
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
返品不可
67385073CDJ2KB10-30Z-A93Z-B(B) バンド取付(-) なし-(-) 軸に対し90°10(Z) 5(-) 2ヶ付
8,530
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
67385089CDJ2KB10-30Z-M9BVL-B(B) バンド取付(-) なし-(-) 軸に対し90°10(L) 3(-) 2ヶ付
10,950
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
67385098CDJ2KB10-30Z-M9BVS-B(B) バンド取付(-) なし-(-) 軸に対し90°10(-) 0.5(S) 1ヶ付
6,600
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
67385107CDJ2KB10-30Z-M9BWLS-A(A) レール取付(-) なし-(-) 軸に対し90°10(L) 3(S) 1ヶ付
7,210
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
返品不可
67385116CDJ2KB10-30Z-M9BWM-A(A) レール取付(-) なし-(-) 軸に対し90°10(M) 1(-) 2ヶ付
10,290
9,298
10,228(税込)
3日以内出荷
返品不可
67385125CDJ2KB10-30Z-M9BWM-B(B) バンド取付(-) なし-(-) 軸に対し90°10(M) 1(-) 2ヶ付
10,290
9,298
10,228(税込)
3日以内出荷
返品不可
67385134CDJ2KB10-30Z-M9BZ-A(A) レール取付(-) なし-(-) 軸に対し90°10(Z) 5(-) 2ヶ付
10,840
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
67385143CDJ2KB10-30Z-M9NVLS-B(B) バンド取付(-) なし-(-) 軸に対し90°10(L) 3(S) 1ヶ付
6,930
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする