※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの 標準形エアシリンダ
SMCの 丸形
CJ2K-Z/CDJ2K-Z-XC10 - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
チューブ内径(Φmm)
10
ストロークA(mm)
95
ストロークB(mm)
95
注文コード
67391748
品番
CDJ2KB10-95+95Z-B-XC10
参考基準価格(税別)
¥9,680
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
この商品は
チューブ内径・ストロークA・ストロークB
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
ストロークA(mm)
95
ストロークB(mm)
95
作動方式
複動・片ロッド
リード線(m)
-
オートスイッチ追記号
-
オートスイッチ取付形態
(B) バンド取付
チューブ内径(Φmm)
10
仕様
磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、シリンダストローク A:95mm、シリンダストローク B:95mm、オートスイッチ:(-) オートスイッチなし、ストロークオプション:製作可能ストローク