曜日別特売
CJ2KB16-55+60Z-XC10 CJ2K-Z/CDJ2K-Z-XC10 - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド SMC 67391809

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CJ2K-Z/CDJ2K-Z-XC10 - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個チューブ内径(Φmm)16ストロークA(mm)55ストロークB(mm)60注文コード67391809品番CJ2KB16-55+60Z-XC10
参考基準価格(税別)¥8,250販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
7,498
ストロークA(mm)55ストロークB(mm)60作動方式複動・片ロッドリード線(m)-オートスイッチ追記号-オートスイッチ取付形態-チューブ内径(Φmm)16仕様磁石内蔵:(-) 磁石なし、シリンダストローク A:55mm、シリンダストローク B:60mm、オートスイッチ:-、ストロークオプション:製作可能ストローク
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする