E-Value
12本爪レーキ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
67392018
品番
EGR-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
集草・整地が楽々できます。整地・集草作業用です。刃先部R処理で対象物への喰いこみ抜群です。刃部の塗装は粉体塗装処理で行っていますので、塗装がはがれにくくなっています。
用途
レーキ。
全長(mm)
約1350
仕様
12本爪
柄長さ(mm)
1350
材質(柄部)
木
材質(頭)
刃物鋼
注意
※本来の用途以外には使用しないで下さい。
※使用前には本体あるいは部品にがたつき・緩みが無いことを確認してください。
※使用の際には保護めがね・手袋などを着用してください。
※使用後は汚れを取り、子供の手の届かない安全な場所に保管してください。