注文して2つか目に来ましたがまだ使用していません雨が降りで倉庫内で使用切れ味がよかった手元で1ちを決めたいが,回転が良すぎます。
大きくなったキンモクセイの剪定用に購入しました。私にはコントロールが難しく思いどおりの剪定ができませんでしたが、背が高い人や力のある人には適していると思います。
軽量で作業が楽です。切った枝もキャッチできるので便利です。脚立の必要がなくなりました。
どちら側が残る方かがわかりにくく、よく間違えます。
解りやすい目印が有ると助かります。
低めな枝を切るのに重宝します、切った枝をキャッチ出きるのも良いです、改善すればもっと良くなる点として、刃先が回るのは良いが軽く回りすぎて使いずらい、ので自分は回転部分の摺動面に瞬間接着剤を流し込んで好みの渋さに調整しました、後、握り部分が裁ちばさみの様に輪になっていれば片手でも落とさなくて良いのになと感じました、軽量なので片手で使えるので特にそう感じました。
自然の多い里山に引っ越したら山の恵み一杯で高枝切狭の必要性を感じ購入しましたが思った以上に重く感じます山中で10キロ位歩くので少し気になります作りは気になるような欠点は今の所ありません。
剪定の枝が隣家に落ちないように、この商品を購入しました。気持ちの良いくらいにスパと切れ、ストレス解消になっています。ワンサイズ高いところを切れるのを購入すれば良かったのでやや満足としました。