CDJ2WB10-100Z-M9NV-B CJ2W-Z/CDJ2W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド SMC 67397488

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CJ2W-Z/CDJ2W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個クッション(-) ラバークッション注文コード67397488品番CDJ2WB10-100Z-M9NV-B
参考基準価格(税別)¥11,880販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
作動方式複動・両ロッドリード線(m)(-) 0.5オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付オートスイッチ取付形態(B) バンド取付クッション(-) ラバークッションチューブ内径(Φmm)10仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オートスイッチ:M9NV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-縦取出し、オーダーメイド仕様:(-) なし、オーダーメイド仕様 XC51: ホースニップル付:(-) なし、ストロークオプション:製作可能ストロークストローク(mm)100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする