曜日別特売
11109 ステンレス Dリング ハイロジック 67399377

11109 ステンレス Dリング ハイロジック 67399377
11109 ステンレス Dリング ハイロジック 67399377
11109 ステンレス Dリング ハイロジック 67399377

ステンレス Dリング

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法A(mm)20
使用荷重(kg)30
内容量1個注文コード67399377品番11109
参考基準価格(税別)¥330販売価格(税込)¥362
販売価格(税別)
329
寸法(mm)3×20寸法A(mm)20寸法D(mm)3使用荷重(kg)30寸法B(mm)16.5材質ステンレス種類リンクアズワン品番64-7738-38
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67399377
2018-01-19
用途: レザークラフト
製造業

丈夫でちょうどいい大きさ。
もっと細かいサイズがあれもっといい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする