ハイロジック
ステンレス アイプレート
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
寸法W(mm)
15
15
20
22
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
67399492
品番
11147
参考基準価格(税別)
¥890
販売価格(税込)
¥945
販売価格(税別)
¥
859
バスケットに入れる
寸法A1(mm)
30
寸法A2(mm)
18
寸法B1(mm)
35
寸法B2(mm)
23
寸法D(mm)
5
寸法W(mm)
15
寸法d(mm)
4.7
寸法t(mm)
2.5
材質
ステンレス
寸法(mm)
5
種類
アイプレート
寸法H(mm)
21.6
使用荷重(kg)
40
寸法h(mm)
14.1
アズワン品番
64-7738-60