ハイロジック
ステンレス ラウンドアイ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
使用荷重(kg)
40
40
50
60
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
67399587
品番
11156
参考基準価格(税別)
¥960
販売価格(税込)
¥967
販売価格(税別)
¥
879
バスケットに入れる
寸法(mm)
5
寸法H(mm)
20
寸法d(mm)
4.2
寸法t(mm)
2.5
寸法D(mm)
5
材質
ステンレス
種類
アイプレート
使用荷重(kg)
40
寸法W(mm)
14
寸法A1(mm)
33
寸法h(mm)
13
寸法A2(mm)
19
アズワン品番
64-7738-69