ハイロジック
ステンレス ラウンドアイ
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
使用荷重(kg)
60
40
50
60
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
67399605
品番
11158
参考基準価格(税別)
¥1,760
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
寸法(mm)
8
寸法H(mm)
31.5
寸法d(mm)
5.2
寸法t(mm)
3
寸法D(mm)
8
材質
ステンレス
種類
アイプレート
使用荷重(kg)
60
寸法W(mm)
23
寸法A1(mm)
50
寸法h(mm)
21.5
寸法A2(mm)
29
アズワン品番
64-7738-71