ハイロジック
ステンレス オープンパッドアイ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
寸法H(mm)
32
20
25
32
38
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
67399745
品番
11172
参考基準価格(税別)
¥1,760
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
寸法(mm)
8
寸法L(mm)
50
寸法H(mm)
32
寸法d(mm)
5.2
寸法A(mm)
26
材質
ステンレス
種類
アイプレート
使用荷重(kg)
50
寸法t(mm)
3
寸法D(mm)
8
寸法B2(mm)
60
寸法B1(mm)
80
アズワン品番
64-7738-85