ハイロジック
ステンレス アイストラップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
寸法D(mm)
5
5
6
8
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
67399763
品番
11174
参考基準価格(税別)
¥390
販売価格(税込)
¥428
販売価格(税別)
¥
389
バスケットに入れる
寸法(mm)
5
寸法H(mm)
18
寸法d(mm)
4.2
寸法L1(mm)
50
寸法D(mm)
5
材質
ステンレス
種類
アイストラップ
使用荷重(kg)
20
寸法L2(mm)
40
寸法L3(mm)
17
寸法h(mm)
13
アズワン品番
64-7738-87