曜日別特売
CJ2WB10-5Z CJ2W-Z/CDJ2W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド SMC 67399807

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CJ2W-Z/CDJ2W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個クッション(-) ラバークッション注文コード67399807品番CJ2WB10-5Z
参考基準価格(税別)¥3,190販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798
作動方式複動・両ロッドリード線(m)-オートスイッチ追記号-オートスイッチ取付形態-クッション(-) ラバークッションチューブ内径(Φmm)10仕様磁石内蔵:(-) 磁石なし、オートスイッチ:-、オーダーメイド仕様:(-) なし、オーダーメイド仕様 XC51: ホースニップル付:(-) なし、ストロークオプション:製作可能ストロークストローク(mm)5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする