ハイロジック
ステンレス スナップフック(オープンタイプ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
67399946
品番
11196
参考基準価格(税別)
¥2,190
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
材質
ステンレス
寸法(mm)
6
種類
スナップフック
寸法L(mm)
74
寸法d(mm)
12.5
使用荷重(kg)
30
寸法t(mm)
4.5
寸法S(mm)
12
寸法D(mm)
6
寸法W(mm)
25
アズワン品番
64-7739-05