※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個ストローク(mm)15チューブ内径(Φmm)10仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オートスイッチ:M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し、ストロークオプション:製作可能ストローク注文コード67399965品番CDJ2XB10-15Z-M9BWS-A
参考基準価格(税別)¥9,080販売価格(税込)¥9,018販売価格(税別)
この商品はストローク・チューブ内径・仕様など174種類から選べます他の種類を見る