ハイロジック
ステンレス D型フック
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
寸法S(mm)
18
18
25
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
67400138
品番
11238
参考基準価格(税別)
¥2,150
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
寸法D2(mm)
8
寸法L(mm)
80
寸法S(mm)
18
寸法W(mm)
46
寸法d1(mm)
8.5
寸法t(mm)
6.5
寸法(mm)
8
参考使用荷重(kg)
200
アズワン品番
64-7739-24