曜日別特売
11240 ステンレス マガタマフック ハイロジック 67400156

11240 ステンレス マガタマフック ハイロジック 67400156
11240 ステンレス マガタマフック ハイロジック 67400156
11240 ステンレス マガタマフック ハイロジック 67400156

ステンレス マガタマフック

(1件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
寸法(mm)50
内容量1個注文コード67400156品番11240
参考基準価格(税別)¥1,725販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698
参考使用荷重(kg)30寸法L(mm)50寸法W(mm)24寸法t(mm)5寸法S(mm)11寸法d1(mm)7寸法D2(mm)10.5寸法(mm)50アズワン品番64-7739-26
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67400156
2019-12-01
用途: ボストンバッグの肩掛けの接続フックとして
サービス業

穴とフックの寸法と形状が目的の用途にピッタリだったので、購入。
一般的カラビナのような間に合わせ感がなく、見た目もきれいで満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする