ハイロジック
ステンレス シャックル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
寸法B(mm)
21
8
10
12
16
21
24
使用荷重(kg)
360
50
80
150
230
360
430
ねじ径
M10
M4
M5
M6
M8
M10
M12
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
67400366
品番
11305
参考基準価格(税別)
¥2,310
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
用途
土木、建築現場での荷物の荷役に
ねじ径
M10
寸法(mm)
10
寸法L(mm)
41
寸法D(mm)
20
材質
ステンレス
使用荷重(kg)
360
寸法B(mm)
21
寸法C(mm)
10
アズワン品番
64-7739-51