曜日別特売
11316 ステンレス ロングシャックル ハイロジック 67400472

11316 ステンレス ロングシャックル ハイロジック 67400472
11316 ステンレス ロングシャックル ハイロジック 67400472
11316 ステンレス ロングシャックル ハイロジック 67400472

ステンレス ロングシャックル

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
寸法B(mm)16
使用荷重(kg)230
ねじ径M8
内容量1個注文コード67400472品番11316
参考基準価格(税別)¥1,890販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798
使用荷重(kg)230寸法(mm)8寸法L(mm)63ねじ径M8寸法d(mm)16材質ステンレス寸法D(mm)8寸法B(mm)16アズワン品番64-7739-62
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする