ハイロジック
ステンレス ロングシャックル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
寸法B(mm)
24
8
10
12
16
22
24
使用荷重(kg)
430
50
80
150
230
360
430
ねじ径
M12
M4
M5
M6
M8
M10
M12
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
67400497
品番
11319
参考基準価格(税別)
¥5,280
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
使用荷重(kg)
430
寸法(mm)
12
寸法L(mm)
98
ねじ径
M12
寸法d(mm)
24
材質
ステンレス
寸法D(mm)
12
寸法B(mm)
24
アズワン品番
64-7739-64