曜日別特売
11327 ステンレス スイベル 片ネジ ハイロジック 67400576

11327 ステンレス スイベル 片ネジ ハイロジック 67400576
11327 ステンレス スイベル 片ネジ ハイロジック 67400576
11327 ステンレス スイベル 片ネジ ハイロジック 67400576

ステンレス スイベル 片ネジ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
寸法B(mm)12.5
使用荷重(kg)60
ねじ径M6
内容量1個注文コード67400576品番11327
参考基準価格(税別)¥2,020販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
ねじ径M6寸法(mm)6寸法L1(mm)64寸法D(mm)5.5使用荷重(kg)60材質ステンレス寸法B(mm)12.5寸法D2(mm)6寸法L2(mm)14.5寸法W(mm)15.5寸法L3(mm)11アズワン品番64-7739-72
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする