ハイロジック
ステンレス ワイヤークリップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
ねじ径
M3
M3
M4
M5
M6
M8
M10
M12
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
67400594
品番
11367
参考基準価格(税別)
¥740
販売価格(税込)
¥802
販売価格(税別)
¥
729
バスケットに入れる
寸法A(mm)
14
寸法B(mm)
12.5
寸法D(mm)
2.5
H(mm)
10.5
寸法L(mm)
19
寸法W1(mm)
3
寸法W2(mm)
4
寸法t(mm)
10
ねじ径
M3
材質
ステンレス
寸法(mm)
2
使用ロープ径(mm)
2
アズワン品番
64-7739-74