ハイロジック
ステンレス ワイヤークリップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
ねじ径
M6
M3
M4
M5
M6
M8
M10
M12
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
67400628
品番
11372
参考基準価格(税別)
¥990
販売価格(税込)
¥1,077
販売価格(税別)
¥
979
バスケットに入れる
寸法A(mm)
26
寸法B(mm)
20.5
寸法D(mm)
5.3
H(mm)
16
寸法L(mm)
35
寸法W1(mm)
6.5
寸法W2(mm)
9
寸法t(mm)
19
ねじ径
M6
材質
ステンレス
寸法(mm)
6
使用ロープ径(mm)
6
アズワン品番
64-7739-77