ハイロジック
ステンレス ワイヤークリップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
ねじ径
M8
M3
M4
M5
M6
M8
M10
M12
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
67400637
品番
11373
参考基準価格(税別)
¥1,790
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
寸法A(mm)
34
寸法B(mm)
27
寸法D(mm)
7
H(mm)
20
寸法L(mm)
41
寸法W1(mm)
8.5
寸法W2(mm)
12
寸法t(mm)
20
ねじ径
M8
材質
ステンレス
寸法(mm)
8
使用ロープ径(mm)
8
アズワン品番
64-7739-78