ハイロジック
ステンレス ワイヤークリップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
ねじ径
M12
M3
M4
M5
M6
M8
M10
M12
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
67400655
品番
11375
参考基準価格(税別)
¥4,630
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
寸法A(mm)
50
寸法B(mm)
36.5
寸法D(mm)
10.6
H(mm)
27
寸法L(mm)
61
寸法W1(mm)
12
寸法W2(mm)
17
寸法t(mm)
36
ねじ径
M12
材質
ステンレス
寸法(mm)
12
使用ロープ径(mm)
12
アズワン品番
64-7739-80