ハイロジック
ステンレス 枠式ターンバックル(フック&フック)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
ねじ径
M5
M4
M5
M6
M8
M10
M12
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
67400673
品番
11377
参考基準価格(税別)
¥1,730
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
ねじ径
M5
寸法(mm)
5
寸法L(mm)
73
寸法L1(mm)
118
寸法A(mm)
33
寸法S(mm)
8
参考使用荷重(kg)
40
寸法B(mm)
57
寸法L2(mm)
164
寸法W(mm)
14
アズワン品番
64-7739-82