曜日別特売
11384 ステンレス 枠式ターンバックル(アイ&アイ) ハイロジック 67400743

 

11384 ステンレス 枠式ターンバックル(アイ&アイ) ハイロジック 67400743
11384 ステンレス 枠式ターンバックル(アイ&アイ) ハイロジック 67400743
11384 ステンレス 枠式ターンバックル(アイ&アイ) ハイロジック 67400743
11384 ステンレス 枠式ターンバックル(アイ&アイ) ハイロジック 67400743

ステンレス 枠式ターンバックル(アイ&アイ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
ねじ径M6
内容量1個注文コード67400743品番11384
参考基準価格(税別)¥2,220販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198
ねじ径M6寸法(mm)6寸法L(mm)90.5寸法d(mm)10.5寸法L1(mm)143寸法A(mm)43寸法D(mm)5.5参考使用荷重(kg)80寸法B(mm)71寸法L2(mm)200寸法W(mm)18.5アズワン品番64-7739-89
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする