曜日別特売
CDJ2B10-30+50Z-B-XC10 CJ2-Z/CDJ2-Z-XC10 - デュアル行程シリンダ/両ロッド形/標準形 SMC 67455579

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CJ2-Z/CDJ2-Z-XC10 - デュアル行程シリンダ/両ロッド形/標準形

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個チューブ内径(Φmm)10ストロークA(mm)30ストロークB(mm)50注文コード67455579品番CDJ2B10-30+50Z-B-XC10
参考基準価格(税別)¥7,700販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998
仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オートスイッチ:(-) オートスイッチなし、ストロークオプション:製作可能ストロークチューブ内径(Φmm)10リード線(m)-オートスイッチ追記号-オートスイッチ取付形態(B) バンド取付ストロークA(mm)30ストロークB(mm)50作動方式複動・両ロッド
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする