曜日別特売
CJ2B16-15+16Z-XC10 CJ2-Z/CDJ2-Z-XC10 - デュアル行程シリンダ/両ロッド形/標準形 SMC 67455965

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CJ2-Z/CDJ2-Z-XC10 - デュアル行程シリンダ/両ロッド形/標準形

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個チューブ内径(Φmm)16ストロークA(mm)15ストロークB(mm)16注文コード67455965品番CJ2B16-15+16Z-XC10
参考基準価格(税別)¥7,540販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
6,698
仕様磁石内蔵:(-) 磁石なし、オートスイッチ:-、ストロークオプション:製作可能ストロークチューブ内径(Φmm)16リード線(m)-オートスイッチ追記号-オートスイッチ取付形態-ストロークA(mm)15ストロークB(mm)16作動方式複動・両ロッド
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする