CDJ2B10-10+5Z-B-XC11 CJ2-Z/CDJ2-Z-XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形/標準形 SMC 67456175

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CJ2-Z/CDJ2-Z-XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形/標準形

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個チューブ内径(Φmm)10ストロークA(mm)10ストローク(B-A)(mm)5注文コード67456175品番CDJ2B10-10+5Z-B-XC11
参考基準価格(税別)¥7,430販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
6,698
作動方式複動・片ロッドリード線(m)-オートスイッチ追記号-オートスイッチ取付形態(B) バンド取付揺動受け金具-ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°チューブ内径(Φmm)10ロッド先端金具(-) なしストロークA(mm)10ストローク(B-A)(mm)5仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オートスイッチ:(-) オートスイッチなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする