曜日別特売

CJ2-Z/CDJ2-Z-XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形/標準形

CJ2-Z/CDJ2-Z-XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形/標準形 - SMC
作動方式複動・片ロッドロッド先端金具(-) なし内容量1個
全194種類を絞り込む
チューブ内径(Φmm)
194種類すべて表示中
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ追記号
オートスイッチ取付形態
揺動受け金具
ヘッドカバーのポート位置
チューブ内径(Φmm)
ストロークA(mm)
ストローク(B-A)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67456139CDJ2B10-10+25Z-A-XC11--(A) レール取付-(-) 軸に対し90°101025
8,360
7,598
8,358(税込)
10日以内出荷
返品不可
67456148CDJ2B10-10+35Z-A-XC11--(A) レール取付-(-) 軸に対し90°101035
8,360
7,598
8,358(税込)
10日以内出荷
返品不可
67456157CDJ2B10-10+35Z-B-XC11--(B) バンド取付-(-) 軸に対し90°101035
7,700
6,998
7,698(税込)
10日以内出荷
返品不可
67456166CDJ2B10-10+5Z-A-XC11--(A) レール取付-(-) 軸に対し90°10105
8,090
7,398
8,138(税込)
10日以内出荷
返品不可
67456175CDJ2B10-10+5Z-B-XC11--(B) バンド取付-(-) 軸に対し90°10105
7,430
6,698
7,368(税込)
10日以内出荷
返品不可
67456184CDJ2B10-10+70Z-B-XC11--(B) バンド取付-(-) 軸に対し90°101070
8,200
7,398
8,138(税込)
10日以内出荷
返品不可
67456193CDJ2B10-100+20Z-M9BW-A-XC11(-) 0.5(-) 2ヶ付(A) レール取付-(-) 軸に対し90°1010020
15,240
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
67456209CDJ2B10-100+20Z-M9BW-B-XC11(-) 0.5(-) 2ヶ付(B) バンド取付-(-) 軸に対し90°1010020
15,240
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
67456218CDJ2B10-100+50Z-B-XC11--(B) バンド取付-(-) 軸に対し90°1010050
9,460
8,598
9,458(税込)
10日以内出荷
返品不可
67456227CDJ2B10-140+10Z-A-XC11--(A) レール取付-(-) 軸に対し90°1014010
10,620
9,598
10,558(税込)
10日以内出荷
返品不可
67456236CDJ2B10-140+10Z-B-XC11--(B) バンド取付-(-) 軸に対し90°1014010
9,960
8,998
9,898(税込)
10日以内出荷
返品不可
67456245CDJ2B10-15+125Z-J79C-A-XC11(-) 0.5(-) 2ヶ付(A) レール取付-(-) 軸に対し90°1015125
16,280
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
67456254CDJ2B10-15+30Z-B-XC11--(B) バンド取付-(-) 軸に対し90°101530
7,700
6,998
7,698(税込)
10日以内出荷
返品不可
67456263CDJ2B10-15+5Z-B-XC11--(B) バンド取付-(-) 軸に対し90°10155
7,430
6,698
7,368(税込)
10日以内出荷
返品不可
67456279CDJ2B10-16+30Z-B-XC11--(B) バンド取付-(-) 軸に対し90°101630
7,700
6,998
7,698(税込)
10日以内出荷
返品不可
67456288CDJ2B10-22+60Z-B-XC11--(B) バンド取付-(-) 軸に対し90°102260
8,200
7,398
8,138(税込)
10日以内出荷
返品不可
67456297CDJ2B10-25+25Z-A93-B-XC11(-) 0.5(-) 2ヶ付(B) バンド取付-(-) 軸に対し90°102525
10,890
9,798
10,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
67456306CDJ2B10-25+25Z-B-XC11--(B) バンド取付-(-) 軸に対し90°102525
7,700
6,998
7,698(税込)
10日以内出荷
返品不可
67456315CDJ2B10-25+5Z-M9BM-B-XC11(M) 1(-) 2ヶ付(B) バンド取付-(-) 軸に対し90°10255
13,150
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
67456324CDJ2B10-30+20Z-A-XC11--(A) レール取付-(-) 軸に対し90°103020
8,360
7,598
8,358(税込)
10日以内出荷
返品不可
67456333CDJ2B10-30+30Z-A-XC11--(A) レール取付-(-) 軸に対し90°103030
8,360
7,598
8,358(税込)
10日以内出荷
返品不可
67456349CDJ2B10-45+15Z-B-XC11--(B) バンド取付-(-) 軸に対し90°104515
7,980
7,198
7,918(税込)
10日以内出荷
返品不可
67456358CDJ2B10-50+20RZ-B-XC11--(B) バンド取付-(R) 軸方向105020
8,140
7,398
8,138(税込)
10日以内出荷
返品不可
67456367CDJ2B10-50+50Z-M9BL-A-XC11(L) 3(-) 2ヶ付(A) レール取付-(-) 軸に対し90°105050
14,520
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
67456376CDJ2B10-50+50Z-M9BL-B-XC11(L) 3(-) 2ヶ付(B) バンド取付-(-) 軸に対し90°105050
14,520
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
67456385CDJ2B10-60+65Z-M9NVM-B-XC11(M) 1(-) 2ヶ付(B) バンド取付-(-) 軸に対し90°106065
15,400
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
67456394CDJ2B16-10+30Z-B-XC11--(B) バンド取付-(-) 軸に対し90°161030
8,800
7,998
8,798(税込)
10日以内出荷
返品不可
67456403CDJ2B16-10+50Z-B-XC11--(B) バンド取付-(-) 軸に対し90°161050
8,800
7,998
8,798(税込)
10日以内出荷
返品不可
67456419CDJ2B16-10+90Z-B-XC11--(B) バンド取付-(-) 軸に対し90°161090
9,300
8,398
9,238(税込)
10日以内出荷
返品不可
67456428CDJ2B16-100+0Z-B-XC11--(B) バンド取付-(-) 軸に対し90°161000
9,960
8,998
9,898(税込)
10日以内出荷
返品不可
67456437CDJ2B16-100+100Z-M9BWL-B-XC11(L) 3(-) 2ヶ付(B) バンド取付-(-) 軸に対し90°16100100
17,710
15,980
17,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
67456446CDJ2B16-100+20Z-B-XC11--(B) バンド取付-(-) 軸に対し90°1610020
10,290
9,298
10,228(税込)
10日以内出荷
返品不可
67456455CDJ2B16-100+75Z-B-XC11--(B) バンド取付-(-) 軸に対し90°1610075
10,780
9,798
10,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
67456464CDJ2B16-100+75Z-M9BWL-B-XC11(L) 3(-) 2ヶ付(B) バンド取付-(-) 軸に対し90°1610075
17,380
15,980
17,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
67456473CDJ2B16-120+30Z-B-XC11--(B) バンド取付-(-) 軸に対し90°1612030
10,780
9,798
10,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
67456489CDJ2B16-15+110Z-M9B-B-XC11(-) 0.5(-) 2ヶ付(B) バンド取付-(-) 軸に対し90°1615110
15,020
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
67456498CDJ2B16-15+170Z-B-XC11--(B) バンド取付-(-) 軸に対し90°1615170
10,450
9,498
10,448(税込)
10日以内出荷
返品不可
67456507CDJ2B16-15+30Z-M9BWZ-A-XC11(Z) 5(-) 2ヶ付(A) レール取付-(-) 軸に対し90°161530
16,060
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
67456516CDJ2B16-15+55Z-B-XC11--(B) バンド取付-(-) 軸に対し90°161555
8,970
8,198
9,018(税込)
10日以内出荷
返品不可
67456525CDJ2B16-15+85Z-A-XC11--(A) レール取付-(-) 軸に対し90°161585
9,960
8,998
9,898(税込)
10日以内出荷
返品不可
67456534CDJ2B16-15+85Z-B-XC11--(B) バンド取付-(-) 軸に対し90°161585
9,300
8,398
9,238(税込)
10日以内出荷
返品不可
67456543CDJ2B16-15+85Z-M9BL-A-XC11(L) 3(-) 2ヶ付(A) レール取付-(-) 軸に対し90°161585
15,350
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
67456559CDJ2B16-15+85Z-M9BL-B-XC11(L) 3(-) 2ヶ付(B) バンド取付-(-) 軸に対し90°161585
15,350
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
67456568CDJ2B16-20+0Z-B-XC11--(B) バンド取付-(-) 軸に対し90°16200
8,640
7,798
8,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
67456577CDJ2B16-20+11Z-B-XC11--(B) バンド取付-(-) 軸に対し90°162011
8,800
7,998
8,798(税込)
10日以内出荷
返品不可
67456586CDJ2B16-20+45Z-M9N-B-XC11(-) 0.5(-) 2ヶ付(B) バンド取付-(-) 軸に対し90°162045
14,580
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
67456595CDJ2B16-20+60Z-B-XC11--(B) バンド取付-(-) 軸に対し90°162060
9,300
8,398
9,238(税込)
10日以内出荷
返品不可
67456604CDJ2B16-25+35RZ-M9BLS-B-XC11(L) 3(S) 1ヶ付(B) バンド取付-(R) 軸方向162535
11,280
9,998
10,998(税込)
10日以内出荷
返品不可
67456613CDJ2B16-25+35Z-M9BM-B-XC11(M) 1(-) 2ヶ付(B) バンド取付-(-) 軸に対し90°162535
14,520
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
67456629CDJ2B16-25+50Z-M9B-B-XC11(-) 0.5(-) 2ヶ付(B) バンド取付-(-) 軸に対し90°162550
14,360
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする