曜日別特売
CDJ2F16-15Z-A73CZS-A-XC8 CJ2-Z/CDJ2-Z-XC8/XC9 - 可変行程シリンダ/標準形: 複動,片ロッド SMC 67458835

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CJ2-Z/CDJ2-Z-XC8/XC9 - 可変行程シリンダ/標準形: 複動,片ロッド

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オートスイッチ:A73C 有接点-汎用形-コネクタ-表示灯有-2線-縦取出し、オーダーメイド仕様:(-XC8) 可変行程シリンダ/押出し調整形、ストロークオプション:製作可能ストローク注文コード67458835品番CDJ2F16-15Z-A73CZS-A-XC8
参考基準価格(税別)¥9,940販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998
作動方式複動・片ロッドリード線(m)(Z) 5オートスイッチ追記号(S) 1ヶ付オートスイッチ取付形態(A) レール取付ストローク(mm)15ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°チューブ内径(Φmm)16ロッド先端金具(-) なし仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オートスイッチ:A73C 有接点-汎用形-コネクタ-表示灯有-2線-縦取出し、オーダーメイド仕様:(-XC8) 可変行程シリンダ/押出し調整形、ストロークオプション:製作可能ストローク
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする