CDJ2ZB10-130Z-M9NM-A CJ2Z-Z/CDJ2Z-Z - エアシリンダ/スピードコントローラ内蔵形:複動・片ロッド SMC 67459885

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CJ2Z-Z/CDJ2Z-Z - エアシリンダ/スピードコントローラ内蔵形:複動・片ロッド

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個チューブ内径(Φmm)10ストローク(mm)130仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オートスイッチ:M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し、オーダーメイド仕様:(-) なし、オーダーメイド仕様 XC51: ホースニップル付:(-) なし、ストロークオプション:製作可能ストローク注文コード67459885品番CDJ2ZB10-130Z-M9NM-A
参考基準価格(税別)¥11,660販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
作動方式複動・片ロッドリード線(m)(M) 1オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付オートスイッチ取付形態(A) レール取付揺動受け金具-ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°チューブ内径(Φmm)10ロッド先端金具(-) なし仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オートスイッチ:M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し、オーダーメイド仕様:(-) なし、オーダーメイド仕様 XC51: ホースニップル付:(-) なし、ストロークオプション:製作可能ストロークストローク(mm)130
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする