曜日別特売

CJ2Z-Z/CDJ2Z-Z - エアシリンダ/スピードコントローラ内蔵形:複動・片ロッド

CJ2Z-Z/CDJ2Z-Z - エアシリンダ/スピードコントローラ内蔵形:複動・片ロッド - SMC
作動方式複動・片ロッド内容量1個
192件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ追記号
オートスイッチ取付形態
揺動受け金具
ヘッドカバーのポート位置
チューブ内径(Φmm)
ロッド先端金具
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67459867CDJ2ZB10-100Z-A73CS-A(-) 0.5(S) 1ヶ付(A) レール取付-(-) 軸に対し90°10(-) なし
7,810
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
67459876CDJ2ZB10-130Z-A--(A) レール取付-(-) 軸に対し90°10(-) なし
5,500
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
67459885CDJ2ZB10-130Z-M9NM-A(M) 1(-) 2ヶ付(A) レール取付-(-) 軸に対し90°10(-) なし
11,660
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
67459894CDJ2ZB10-130Z-M9NM-B(M) 1(-) 2ヶ付(B) バンド取付-(-) 軸に対し90°10(-) なし
11,660
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
67459903CDJ2ZB10-150Z-A93L-A(L) 3(-) 2ヶ付(A) レール取付-(-) 軸に対し90°10(-) なし
9,570
8,598
9,458(税込)
9日以内出荷
返品不可
67459919CDJ2ZB10-150Z-M9BW-B(-) 0.5(-) 2ヶ付(B) バンド取付-(-) 軸に対し90°10(-) なし
11,660
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
67459928CDJ2ZB10-15RZ-B--(B) バンド取付-(R) 軸方向10(-) なし
3,960
3,598
3,958(税込)
9日以内出荷
返品不可
67459937CDJ2ZB10-15Z-B-XC51H6--(B) バンド取付-(-) 軸に対し90°10(-) なし
4,180
3,898
4,288(税込)
10日以内出荷
返品不可
67459946CDJ2ZB10-15Z-M9BW-B(-) 0.5(-) 2ヶ付(B) バンド取付-(-) 軸に対し90°10(-) なし
10,450
9,398
10,338(税込)
9日以内出荷
返品不可
67459955CDJ2ZB10-30RZ-A93V-A(-) 0.5(-) 2ヶ付(A) レール取付-(R) 軸方向10(-) なし
8,420
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
67459964CDJ2ZB10-30Z-A93LS-A(L) 3(S) 1ヶ付(A) レール取付-(-) 軸に対し90°10(-) なし
6,380
5,798
6,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
67459973CDJ2ZB10-30Z-A93LS-B(L) 3(S) 1ヶ付(B) バンド取付-(-) 軸に対し90°10(-) なし
5,940
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
67459989CDJ2ZB10-45RZ-B--(B) バンド取付-(R) 軸方向10(-) なし
4,130
3,798
4,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
67459998CDJ2ZB10-45Z-M9NS-B(-) 0.5(S) 1ヶ付(B) バンド取付-(-) 軸に対し90°10(-) なし
6,930
6,298
6,928(税込)
9日以内出荷
返品不可
67460007CDJ2ZB10-45Z-T-B--(B) バンド取付-(-) 軸に対し90°10(T) ロッド先端キャップ (平形)
4,380
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
67460016CDJ2ZB10-60Z-M9BVL-B(L) 3(-) 2ヶ付(B) バンド取付-(-) 軸に対し90°10(-) なし
11,660
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
67460025CDJ2ZB10-60Z-M9BW-B(-) 0.5(-) 2ヶ付(B) バンド取付-(-) 軸に対し90°10(-) なし
10,670
9,698
10,668(税込)
9日以内出荷
返品不可
67460034CDJ2ZB10-60Z-M9BWL-B(L) 3(-) 2ヶ付(B) バンド取付-(-) 軸に対し90°10(-) なし
11,330
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
67460043CDJ2ZB10-85Z-M9BW-A(-) 0.5(-) 2ヶ付(A) レール取付-(-) 軸に対し90°10(-) なし
11,170
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
67460059CDJ2ZB16-100Z-C73CLS-B(L) 3(S) 1ヶ付(B) バンド取付-(-) 軸に対し90°16(-) なし
8,250
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
67460068CDJ2ZB16-125Z-A73CL-A(L) 3(-) 2ヶ付(A) レール取付-(-) 軸に対し90°16(-) なし
12,160
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
67460077CDJ2ZB16-125Z-A93-B(-) 0.5(-) 2ヶ付(B) バンド取付-(-) 軸に対し90°16(-) なし
9,300
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
67460086CDJ2ZB16-125Z-C73CLS-B(L) 3(S) 1ヶ付(B) バンド取付-(-) 軸に対し90°16(-) なし
8,580
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
67460095CDJ2ZB16-150Z-M9BW-A(-) 0.5(-) 2ヶ付(A) レール取付-(-) 軸に対し90°16(-) なし
12,210
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
67460104CDJ2ZB16-150Z-V-M9BAS-B(-) 0.5(S) 1ヶ付(B) バンド取付-(-) 軸に対し90°16(V) 1山ナックルジョイント
9,950
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
67460113CDJ2ZB16-15RZ-A93-B(-) 0.5(-) 2ヶ付(B) バンド取付-(R) 軸方向16(-) なし
8,200
7,398
8,138(税込)
9日以内出荷
返品不可
67460129CDJ2ZB16-15Z-M9NWVS-B(-) 0.5(S) 1ヶ付(B) バンド取付-(-) 軸に対し90°16(-) なし
7,760
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
67460138CDJ2ZB16-230Z-B--(B) バンド取付-(-) 軸に対し90°16(-) なし
6,930
6,298
6,928(税込)
9日以内出荷
返品不可
67460147CDJ2ZB16-25Z-A--(A) レール取付-(-) 軸に対し90°16(-) なし
4,900
4,398
4,838(税込)
9日以内出荷
返品不可
67460156CDJ2ZB16-30Z-A79W-A(-) 0.5(-) 2ヶ付(A) レール取付-(-) 軸に対し90°16(-) なし
10,510
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
67460165CDJ2ZB16-30Z-V-M9B-A(-) 0.5(-) 2ヶ付(A) レール取付-(-) 軸に対し90°16(V) 1山ナックルジョイント
10,940
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
67460174CDJ2ZB16-30Z-V-M9B-B(-) 0.5(-) 2ヶ付(B) バンド取付-(-) 軸に対し90°16(V) 1山ナックルジョイント
10,940
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
67460183CDJ2ZB16-30Z-V-M9BL-A(L) 3(-) 2ヶ付(A) レール取付-(-) 軸に対し90°16(V) 1山ナックルジョイント
11,600
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
67460199CDJ2ZB16-30Z-V-M9BW-A(-) 0.5(-) 2ヶ付(A) レール取付-(-) 軸に対し90°16(V) 1山ナックルジョイント
11,490
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
67460208CDJ2ZB16-45Z-A79WS-A(-) 0.5(S) 1ヶ付(A) レール取付-(-) 軸に対し90°16(-) なし
7,760
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
67460217CDJ2ZB16-45Z-A93-A(-) 0.5(-) 2ヶ付(A) レール取付-(-) 軸に対し90°16(-) なし
8,360
7,598
8,358(税込)
9日以内出荷
返品不可
67460226CDJ2ZB16-45Z-A93V-B(-) 0.5(-) 2ヶ付(B) バンド取付-(-) 軸に対し90°16(-) なし
9,020
8,198
9,018(税込)
3日以内出荷
返品不可
67460235CDJ2ZB16-45Z-M9BL-A(L) 3(-) 2ヶ付(A) レール取付-(-) 軸に対し90°16(-) なし
11,220
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
67460244CDJ2ZB16-45Z-M9BM-B(M) 1(-) 2ヶ付(B) バンド取付-(-) 軸に対し90°16(-) なし
10,890
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
67460253CDJ2ZB16-45Z-M9BZ-A(Z) 5(-) 2ヶ付(A) レール取付-(-) 軸に対し90°16(-) なし
11,990
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
67460269CDJ2ZB16-60Z-A93L-B(L) 3(-) 2ヶ付(B) バンド取付-(-) 軸に対し90°16(-) なし
9,130
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
返品不可
67460278CDJ2ZB16-60Z-M9B-B(-) 0.5(-) 2ヶ付(B) バンド取付-(-) 軸に対し90°16(-) なし
10,670
9,598
10,558(税込)
4日以内出荷
返品不可
67460287CDJ2ZB16-60Z-M9BS-B(-) 0.5(S) 1ヶ付(B) バンド取付-(-) 軸に対し90°16(-) なし
7,430
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
67460296CDJ2ZB16-75RZ-M9B-A(-) 0.5(-) 2ヶ付(A) レール取付-(R) 軸方向16(-) なし
10,840
9,798
10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
67460305CDJ2ZB16-75RZ-M9B-B(-) 0.5(-) 2ヶ付(B) バンド取付-(R) 軸方向16(-) なし
10,840
9,798
10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
67460314CDJ2ZB16-75RZ-M9BWL-A(L) 3(-) 2ヶ付(A) レール取付-(R) 軸方向16(-) なし
12,050
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
67460323CDJ2ZB16-75Z-B-X446--(B) バンド取付-(-) 軸に対し90°16(-) なし
5,280
4,798
5,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
67460339CDJ2ZB16-75Z-M9B-B(-) 0.5(-) 2ヶ付(B) バンド取付-(-) 軸に対し90°16(-) なし
10,840
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
67460348CDJ2ZD10-15Z-M9B-B(-) 0.5(-) 2ヶ付(B) バンド取付(-) なし(-) 軸に対し90°10(-) なし
9,900
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
67460357CDJ2ZD10-15Z-M9BMS-B(M) 1(S) 1ヶ付(B) バンド取付(-) なし(-) 軸に対し90°10(-) なし
6,820
6,198
6,818(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする