※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個チューブ内径(Φmm)10ストローク(mm)60仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オートスイッチ:M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し、オーダーメイド仕様:(-) なし、オーダーメイド仕様 XC51: ホースニップル付:(-) なし、ストロークオプション:製作可能ストローク注文コード67460016品番CDJ2ZB10-60Z-M9BVL-B
参考基準価格(税別)¥11,660販売価格(税込)¥12,078販売価格(税別)
この商品はチューブ内径・ストローク・仕様など192種類から選べます他の種類を見る