※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個チューブ内径(Φmm)16ストローク(mm)100仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オートスイッチ:C73C 有接点-汎用形-コネクタ-表示灯有-2線-横取出し、オーダーメイド仕様:(-) なし、オーダーメイド仕様 XC51: ホースニップル付:(-) なし、ストロークオプション:製作可能ストローク注文コード67460059品番CDJ2ZB16-100Z-C73CLS-B
参考基準価格(税別)¥8,250販売価格(税込)¥8,248販売価格(税別)
この商品はチューブ内径・ストローク・仕様など192種類から選べます他の種類を見る