曜日別特売
CDJ5B16SR-15-M9NAS CJ5S/CDJ5S - ステンレスシリンダ SMC 67462046

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CJ5S/CDJ5S - ステンレスシリンダ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個チューブ内径(Φmm)16ストローク(mm)15仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、パッキン材質:(R) NBR、オートスイッチ:M9NA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し、ストロークオプション:製作可能ストローク注文コード67462046品番CDJ5B16SR-15-M9NAS
2月15日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥9,800販売価格(税込)¥9,678
販売価格(税別)
8,798
リード線(m)(-) 0.5オートスイッチ追記号(S) 1ヶ付ストローク(mm)15ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°チューブ内径(Φmm)16仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、パッキン材質:(R) NBR、オートスイッチ:M9NA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し、ストロークオプション:製作可能ストローク
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする