※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個チューブ内径(Φmm)16ストローク(mm)30仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、パッキン材質:(R) NBR、オートスイッチ:M9NA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し、ストロークオプション:製作可能ストローク注文コード67462107品番CDJ5B16SR-30-M9NALS
参考基準価格(税別)¥10,280販売価格(税込)¥10,228販売価格(税別)
この商品はチューブ内径・ストローク・仕様など166種類から選べます他の種類を見る