CKG1A50-50YABZ-B54 CK1-Z/CKG1-Z - クランプシリンダ(バンド取付形) SMC 67468565

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CK1-Z/CKG1-Z - クランプシリンダ(バンド取付形)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個チューブ内径(Φmm)50ストローク(mm)50ポートねじの種類(-) Rc 1/4注文コード67468565品番CKG1A50-50YABZ-B54
参考基準価格(税別)¥24,640販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ストローク(mm)50タイプ(G) 標準磁石内蔵形チューブ内径(Φmm)50ポートねじの種類(-) Rc 1/4先端金具(YA) 2山ナックルジョイント(M6 タップ付)仕様オートスイッチ:B54 + スイッチ取付バンド付、オーダーメイド仕様:(-) なし、ストロークオプション:製作可能ストロークオプション(B) リミットスイッチ取付台
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする