曜日別特売
CKG1A50-50YZ-A93-XC91 CKG1-Z-XC88_89_91 - アーク溶接用耐スパッタシリンダ/耐強磁界オートスイッチ(バンド取付形) SMC 67473246

CKG1-Z-XC88_89_91 - アーク溶接用耐スパッタシリンダ/耐強磁界オートスイッチ(バンド取付形)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個チューブ内径(Φmm)50ストローク(mm)50仕様オートスイッチ:A93 + スイッチ取付バンド付、オーダーメイド仕様/ロッド材質:(-XC91) 耐スパッタ仕様コイルスクレーパ、溶接用グリース ピストンロッドS45C注文コード67473246品番CKG1A50-50YZ-A93-XC91
参考基準価格(税別)¥19,970販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980
仕様オートスイッチ:A93 + スイッチ取付バンド付、オーダーメイド仕様/ロッド材質:(-XC91) 耐スパッタ仕様コイルスクレーパ、溶接用グリース ピストンロッドS45Cストローク(mm)50チューブ内径(Φmm)50ポートねじの種類(-) Rc 1/4オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付先端金具(Y) 2山ナックルジョイント(M6 タップなし)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする