曜日別特売
CKG1A63-125YAZ-A93-XC89 CKG1-Z-XC88_89_91 - アーク溶接用耐スパッタシリンダ/耐強磁界オートスイッチ(バンド取付形) SMC 67473334

CKG1-Z-XC88_89_91 - アーク溶接用耐スパッタシリンダ/耐強磁界オートスイッチ(バンド取付形)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個チューブ内径(Φmm)63ストローク(mm)125仕様オートスイッチ:A93 + スイッチ取付バンド付、オーダーメイド仕様/ロッド材質:(-XC89) 耐スパッタ仕様コイルスクレーパ、ルブリテーナ、溶接用グリース ピストンロッド S45C注文コード67473334品番CKG1A63-125YAZ-A93-XC89
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥26,840
仕様オートスイッチ:A93 + スイッチ取付バンド付、オーダーメイド仕様/ロッド材質:(-XC89) 耐スパッタ仕様コイルスクレーパ、ルブリテーナ、溶接用グリース ピストンロッド S45Cストローク(mm)125チューブ内径(Φmm)63ポートねじの種類(-) Rc 1/4オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付先端金具(YA) 2山ナックルジョイント(M6 タップ付)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする