曜日別特売
CKGA100-100Y-P4DWL-XC91 CKGA80_100-XC88_89_91 - アーク溶接用耐スパッタシリンダ/ロッド取付形 SMC 67476308

CKGA80_100-XC88_89_91 - アーク溶接用耐スパッタシリンダ/ロッド取付形

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個チューブ内径(Φmm)100ストローク(mm)100仕様オートスイッチ:D-P4DWL + スイッチ取付ロッド付、オーダーメイド仕様/ロッド材質:(-XC91) 耐スパッタ仕様コイルスクレーパ、溶接用グリース ピストンロッドS45C注文コード67476308品番CKGA100-100Y-P4DWL-XC91
参考基準価格(税別)¥84,150販売価格(税込)¥84,678
販売価格(税別)
76,980
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ストローク(mm)100チューブ内径(Φmm)100先端金具(Y) 2山ナックルジョイント(タップ付)仕様オートスイッチ:D-P4DWL + スイッチ取付ロッド付、オーダーメイド仕様/ロッド材質:(-XC91) 耐スパッタ仕様コイルスクレーパ、溶接用グリース ピストンロッドS45C
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする